| |
|
| Artikel-Nr.: 114-260265 Herst.-Nr.: 8-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Forstschutz-Beinling Basic, grün/leuchtorange, Mischgewebe, Einheitsgröße
Forstschutz-Beinling Basic, mit Schnittschutzeinlage gemäß EN ISO 11393 Form A Klasse 1, vorn geschlossene Ausführung mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf, Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar, eingesetzter Reißverschluss im Waden-, Saumbereich zum leichteren Einstieg, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Farbe: grün/leuchtorange, Material: Mischgewebe, Einheitgröße Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Bundhose | Größe Bekleidung: | Universal | Farbe Bekleidung: | Grün | Material Bekleidung: | Mischgewebe | Gewicht: | < 1500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Forstschutz-Beinlinge, Forstschutzbeinlinge, Schnittschutz-Beinlinge, Schnittschutzbeinlinge, Waldarbeiter-Beinling, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, watex schnittschutzhose, überzieh hose, schnittschutzhose form a, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitshosen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 42,33* | € 52,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,23* | € 61,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,01* | € 62,84* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,21* | € 66,78* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,97* | € 79,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|