Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnklebeband Radioaktiv, PE-Folie, 50mm, 66m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-2581
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Warnklebeband Radioaktiv, zur Kennzeichnung von Versandstücken, gemäß DIN 25430, Material: Polyesterfolie auf Rolle, selbstklebend, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 66 m
... > Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme > Warnschilder > Warnbänder
Weitere Suchbegriffe: Warnklebeband, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 34,95*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,95*
€ 41,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG