Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Augenspülung pH Neutral Duo, DIN EN 15154-4, Spülzeit 2 Minuten, 500ml/Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25435
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     48011 / 4801
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
K.57 Augenspülung pH Neutral Duo, DIN EN 15154-4, Spülzeit 2 Min., 500ml/Flasche

K.57 Augenspülung pH Neutral Duo, gemäß DIN EN 15154-4, mit Augenstütze für beide Augen, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, für Notfall- und Rettungsmedizin, für Erste-Hilfe-Kästen und für Gefahrguttransporte gemäß GGVS, mit ergonomisch geformter Augenschale, sterilisierte Spülflüssigkeit (Phosphatlösung 4,9%), Spülzeit: ca. 2 Minuten je Auge, ideale Lagertemperatur: +5 bis +35°C, 1 Flasche = 500 ml
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, ersatzflasche augenspülstation, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, plum
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,71*
€ 20,70*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 21,40*
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 22,49*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,20*
€ 22,61*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 31,13*
€ 43,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.