Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bundhose Biloxi, schwarzblau, Baumwolle, Beinlänge 76cm, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250933
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12355-630-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT Bundhose Biloxi, schwarzblau, Baumwolle, Beinlänge 76cm, Größe 54

MASCOT Bundhose Biloxi, mit Gürtelschlaufen, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 Vordertaschen, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Gesäß- und Schenkeltaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, verstärkte Zollstocktasche, höhenregulierbare und verstärkte Knietaschen, Kontrastnähte, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: ca. 355 g/qm, Beinlänge: 76 cm, Größe: 54
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
54
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209959881
ab € 38,03*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,13*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,81*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,82*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,10*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,94*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,93*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,09*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,01*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,96*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,18*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,87*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,99*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,81*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 57,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.