Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MSA AUER Kapselgehörschützer Pro Line CutOff, elektronisch, blau, 240g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-2507
Hersteller:  MSA Auer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
MSA AUER Kapselgehörschützer Pro Line CutOff, elektronisch, gemäß EN 352-2 und EN 352-4, automatische Geräuschdämpfung durch Impuls-Lärmbegrenzer, mit weichem Dichtkissen, eingebautem Stereo-Lautsprecher, Kopfbügel breiter, gepolstert, belüftet und stufenlos verstellbar, Stereo-Klinkenstecker für MP3-, CD-Player, Handy und die meisten Funkgeräte, Lieferung einschließlich 1,5V-Batterien und 3,5 m Verbindungskabel, Farbe: blau, Gewicht: 240 g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 199,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG