Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELTEN ESD-Damensandale Naomi 74909, S1, EN ISO 20345, Nubukleder, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-25037
Hersteller:  Elten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ELTEN ESD-Damensicherheitssandale Naomi, S1, Stahl-Zehenschutzkappe, rutschhemmende 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle, orthopädisch geformte dauerhafte Fußunterstützung, antistatisch, öl-, benzin- und säurebeständig, hitzebeständig bis 140°C, ELTEN-AIR-Fersendämpfungsystem, Leder-Decksohle, Softvlies-Brandsohle, gemäß EN ISO 20345, Material: Nubukleder, Leder-Innenfutter, Gewicht: ca. 900 g/Paar, Größe: 37
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Sandale (S1)
Weitere Suchbegriffe: SI Sandale, Sicherheits_Damen_Sandale, Sicherheitssandale, Schutzausrüstungen, Sicherheitssandalen, Sicherheitssandalette
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 85,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,50*
€ 101,75
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG