Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutz-Bundhose Olinda, EN ISO 20471, gelb/marine, Mischgewebe, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-245064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07179-470-171
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
MASCOT® Warnschutz-Bundhose Olinda, Kat.II, EN ISO 20471, gelb/marine, Größe 64

MASCOT® Warnschutz-Bundhose Olinda, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, dreifache Kappnähte, Gürtelschlaufe, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, verstärkte Gesäßtaschen, verstellbare Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit mehreren Fächern,Patte und verstellbarem Klettverschluss, Zollstocktasche, Knietaschen, fluoreszierende Reflexe, schmutzabweisend durch Antihaftbeschichtung, waschbar bis 60°C, Farbe: gelb/marine, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 310 g/qm, Größe: 64
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose mascot, bundhose, mascot bundhose, Schutzausrüstungen, Warnschutz, Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faweco
1491
ab € 21,06*
Zubehör
Mascot
07223-880-171
ab € 186,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.