Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-24428 Herst.-Nr.: I7732 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Deckenautomatik zur Befestigung von Schildern,Tragkraft 25kg,16x40mm, 2/VE
Deckenautomatik zur Befestigung von abgehängten Schildern, formschön, für seilabgehängte Schilde mit stufenloser Höhenverstellung, bestehen aus Seilspanner und Deckenhalter, Tragkraft 25 kg pro Automatik, Material: Messing vernickelt, Format: 16 x 40 mm,1 Verpackungseinheit = 2 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,07* | € 11,68* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 18,04* | € 24,46* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 35,89* | € 47,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 6,00* | ab € 46,11* | € 61,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,945* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|