Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutz-Latzhose Barras, EN 471, Klasse 2/2, gelb/marine, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-240254
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07169-470-171
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
MASCOT® Warnschutz-Latzhose Barras,Kat.II,EN 471,Klasse 2/2,gelb/marine,Größe 54

MASCOT® Warnschutz-Latzhose Barras, Kategorie II, gemäß EN 471, Klasse 2/2, zweifarbig, dreifache Kappnähte an Innen- und Außenseite des Beins, zwei Eingrifftaschen, regulierbarer Bund, Latztasche mit Patte und Latzinnentasche, verstellbare Schulterträger, zwei Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, geräumige Schenkeltasche, Kugelschreibertaschen außen, verstellbare Hammerschlaufe, fluoreszierend, Farbe: warngelb/marine, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Größe: 54
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Größe Bekleidung:
54
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: warnlatzhose 54, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Latzhosen, Warnschutzbekleidung, Warnlatzhosen, Arbeitskleidung, Warnschutzlatzhosen, Warnschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,78*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,45*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,65*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,51*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,51*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,78*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,71*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,78*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,71*
Sonstiges
Mascot
07169-470-141
ab € 101,78*
Sonstiges
Mascot
07169-470-171
ab € 101,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.