Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutzjacke Savona, EN ISO 20471, gelb/marine, Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-240157
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00930-880
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
SI Jacke
Schutzjacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
MASCOT® Warnschutzjacke Savona, Kat.II, gelb/marine, Polyester, Größe XL

MASCOT® Warnschutzjacke Savona, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471, wind- und wasserdicht gemäß EN 343, Klasse 3/3, Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Brusttaschen mit Reißverschluss, Zwei-Wege-Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Rippenbündchen an den Handgelenken mit Wetterschutzleiste, regulierbarer Gummizug, verklebte Nähte, abnehmbares Steppfutter, fluoreszierend, atmungsaktiv, Farbe: warngelb/marine, Material: 100% Polyester (Mascotex®), Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, warnschutzjacke mascot xl, si jacke, schutzjacke gr. xl, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnjacken, Arbeitskleidung, Warnschutzjacken, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00930-880-171
ab € 178,21*
Sonstiges
Mascot
00930-880-171
ab € 230,54*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 160,29*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 157,90*
Sonstiges
Mascot
00930-880-171
ab € 159,83*
Sonstiges
Mascot
00930-880-171
ab € 160,20*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 159,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.