Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutzjacke Savona, EN ISO 20471, gelb/marine, Polyester, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-240154
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00930-880-171
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
MASCOT® Warnschutzjacke Savona, Kat.II, gelb/marine, Polyester, Größe S

MASCOT® Warnschutzjacke Savona, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471, wind- und wasserdicht gemäß EN 343, Klasse 3/3, Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Brusttaschen mit Reißverschluss, Zwei-Wege-Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Rippenbündchen an den Handgelenken mit Wetterschutzleiste, regulierbarer Gummizug, verklebte Nähte, abnehmbares Steppfutter, fluoreszierend, atmungsaktiv, Farbe: warngelb/marine, Material: 100% Polyester (Mascotex®), Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
S
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 180,70*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 151,10*
€ 182,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 182,75*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 151,45*
€ 183,05*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 174,75*
€ 233,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 174,72*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 174,90*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 174,23*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 173,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.