Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-/Kabelbrücke Black Sturdy, gelb, 305x87x830mm, 14, 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23598
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.070000.00.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Schlauch-/Kabelbrücke Black Sturdy, gelb, 305x87x830mm, 14,5kg

Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy, für Kabel und Schläuche bis zu 3 Zoll, bruchsicher, rutschfest, auch für Schwerlastverkehr geeignet, extrem belastbar und universell einsetzbar, beliebig zu verbreitern durch Aneinanderlegen einzelner Elemente, beidseitig verwendbar, Farbe: gelb mit gelben Reflexstreifen, Material: Vollgummi, Maße:305 x 87 x 830 mm, Kanalbreite: 90 mm, für Kabel bis zu Ø 75 mm, Gewicht: ca. 14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke 80 cm, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
390.070000.00.00
ab € 134,14*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
112-900-I-2
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.