Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, schwarz, PVC/Thinsulate, 330mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-233054
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069109142X
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kat.II, schwarz, PVC/Thinsulate, Größe 9

KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2121, EN 511Level 120, mit Strickbund, Kältebeständigkeit bis mindestens -50°C, RAL-Zulassung ermöglicht Einsatz in der Lebensmittelindustrie, exzellenter Tragekomfort, sicherer Griff auch bei nassen Teilen, abriebfest und hochflexibel, feuchtigkeitsabweisend, optimale Passform, mit Karabinerhaken, Farbe: schwarz, Material: PVC, warmes Innenfutter aus Thinsulate®, Länge: ca. 300 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 17,87*
1 Tag
46
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,89*
Lager 114
pro Paar
€ 8,00*
ab € 15,77*
€ 23,00*
6 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 26,79*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
069110142X
ab € 8,31*
Sonstiges
KCL
069111142X
ab € 8,44*
Sonstiges
KCL
069107142X
ab € 8,37*
Sonstiges
KCL
069108142X
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.