Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-670, Kategorie III, hellblau, Nitril, 240mm, Größe 9,5-10, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2296
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-670
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-670, Kat.III, 240mm, Größe 9,5-10, 100/VE

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-670, Kategorie III, gemäß EN ISO 21420, EN ISO374-1 Typ B Level JKT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, lebensmmittelunbedenklich, frei vonSilikonen und Weichmachern, hervorragende chemische und mechanische Eigenschaften, verbesserte Grifffestigkeit, Farbe: hellblau, Material: Nitril, puderfrei, Materialstärke: 0,11 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9,5-10, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,29*
€ 58,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,19*
€ 47,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,97*
€ 46,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.