Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pausenmantel, Spezifikation 660, diverse Taschen, hellblau, Mischgewebe,Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-22734
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_22734
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Laborkittel
Arbeitskleidung
Berufsbekleidung
Schutzkleidung
Pausenmantel, Spezifikation 660, diverse Taschen, hellblau, Mischgewebe,Größe 62

Pausenmantel, Spezifikation 660, mit 3 pressfesten Knöpfen zu schließen, 1 Brusttasche links, 1 Brustinnentasche links, 2 in der Seitennaht eingearbeitete Seitentaschen,gesäumte Ärmel, Rückengurt, Seitenschlitze, Farbe: hellblau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Größe: 62
Weitere Suchbegriffe: Mantel, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_22731
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.