Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

pka® Bundhose Threeline Perfekt, diverse Taschen, kornblau, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-225077
Hersteller:
     pka Klöcker
Herst.-Nr.:
     TLBH32KB-
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
pka® Bundhose Threeline Perfekt, diverse Taschen, kornblau, Größe 56

pka® Bundhose Threeline Perfekt, 3-fach Kappnähte, eingearbeiteter Gummizug im Hosenbund, 2 integrierte Eingrifftaschen, Metallreißverschluss im Hosenschlitz, 2 verstärkte Gesäßtaschen, davon 1 mit Patte und Klett, 1 Cargotasche, doppelte Zollstocktaschemit integrierter Handytasche, Knietasche für Einschubkissen, Farbe: kornblau, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, Grammatur: 320 g/qm, Größe: 56
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose kornblau, arbeitshose 56, pka arbeitshose, Schutzausrüstungen, Körperschutz, Schutzkleidung, Wetterschutzkleidung, Arbeitsschutzhose, Persönliche Schutzausrüstung, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,02*
Zubehör
3M
7100217860
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.