Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Handschuh Solvex 37-900, Kategorie III, rot, Nitril, 380mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2227
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-900
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Handschuh Solvex 37-900, Kat.III, rot, Nitril, 380mm, Größe 10

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 37-900, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4101X, EN 374-1 Type A Level AJKLOPT, EN 374-5 Level VIRUS, mit Schutzstulpe, sehrgute Abrieb- und Stichfestigkeit, anatomisch geformt, hervorragende Reißfestigkeit, Farbe: rot, Material: velourisiertes Nitril, Länge: ca. 380 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuh, Handschutz, Fünffingerhandschuh, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
183
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,95*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 3,23*
€ 4,04*
4 Tage
183
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,10*
2 Tage
102
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,30*
€ 4,32*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 7,50*
€ 10,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900070
ab € 77,15*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 3,02*
Ähnlich
Ansell
37900100
ab € 3,02*
Ähnlich
Ansell
37900110
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.