Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD Herren-Sicherheitshalbschuh XP 205, 30500, Kategorie S1P SRC, Weite 10, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-222536
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30500-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh XP 205, 30500, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 36

atlas ESD Herren-Sicherheitshalbschuh XP 205, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, MPU Spitzenschutz, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/blau, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
36
Kategorie:
S1P
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 65,72*
€ 79,91*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 64,84*
€ 80,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 81,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 81,84*
Lager 114
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 140,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,31*
€ 166,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,83*
€ 159,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,57*
€ 143,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,19*
€ 125,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,34*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,35*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.