Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Bundhose Pittsburgh, kornblau, Mischgewebe, Schrittlänge 90cm, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-218146
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10579-442-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT Bundhose Pittsburgh, kornblau, Mischgewebe, Schrittlänge 90cm, Größe 46

MASCOT Bundhose Pittsburgh, Gürtelschlaufen, 2 Vordertaschen, D-Ring, verstärkte Gesäßtaschen, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, dreifache Kappnähte im Schritt und an den Beinen, Schenkeltasche mit Patte, verdeckte Druckknöpfe, mit Zollstocktasche, verstärkte Knietaschen, höhenregulierbar, ergonomisch geformte Hosenbeine, Kontrastnähte, Farbe: kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 270 g/qm, Schrittlänge: 90 cm, Größe: 46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
46
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose gr.46, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Schutzausrüstung, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.