Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MINIMAX Schaum-Feuerlöscher WS 6sf-C,frostsicher,o. Wandh.,Ø 160mm,Höhe 550mm,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-2151
Hersteller:  Minimax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
MINIMAX Schaumfeuerlöscher WS 6sf-C, frostsicher, Aufladegerät mit Druckhebel-Armatur, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2 Druckgasstahlflasche, gefüllt mit 6 l Minimaxol-sf, Temperaturbereich: -30 bis +60° C, mit Sprühdüse, Lieferung ohne Wandhalter, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 550 mm, Inhalt: 6 Liter
... > Brandschutz > Feuerlöscher, Zubehör > Feuerlöscher, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
9 Tage
Frei Haus
€ 211,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG