Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELTEN Sicherheitssandale Peter II 2494, S1, EN ISO 20345, schwarz, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-21038
Hersteller:  Elten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ELTEN Sicherheitssandale Peter II, S1, Volllederausstattung, Fersendämpfungssystem, Stahl-Zehenschutzkappe, antistatischer Unterbau, Sohle rutschhemmend, öl-, benzin- und säureresistent, hitzebeständig bis 140°C, 2-Schichten-Polyurethan-Sohle, orthopädisch geformte, dauerhafte Fußunterstützung, gemäß EN ISO 20345, Farbe: schwarz, Materia l: hydrophobiertes Nubuk-Softy-Vollrindleder, Lederinnenfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Größe: 38
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Sandale (S1)
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Sicherheitssandaletten, Sicherheitssandalen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 70,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG