Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLNETZ® Stech- u. Schnittschutz-Handschuh Stahlnetz®,Kat. II,o.Stulpe,Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2081
Hersteller:
     Schlachthausfreund
Herst.-Nr.:
     2.152
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
STAHLNETZ® Stech- u. Schnittschutz-Handschuh Stahlnetz®,Kat. II,o.Stulpe,Größe 8

STAHLNETZ® Stech- und Schnittschutz-Handschuh Stahlnetz®, Kategorie II, gemäß EN 1082, Schutz gegen Schnitte und Stiche, hoch flexibel, für sicheres Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, ohne Stulpe, hervorragende Passform, flexibles, geschweißtes Textilarmband aus Spezial-Kunststoff, stufenlos verstellbar, passend für rechte und linke Hand, Material: Chrom/Nickelstahl-Geflecht, Ringdurchmesser: 4,0 mm, Gewicht: 205 g, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1082
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, kettenhandschuh rechts, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutz, Stechschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.231
ab € 171,85*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.232
ab € 172,64*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.233
ab € 175,26*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.151
ab € 95,41*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.153
ab € 94,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.