Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel TX 791 GLAS, 60800, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-206941
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     60800-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas ESD-Stiefel TX 791 GLAS, 60800, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 41

atlas ESD-Sicherheitsschnürstiefel TX 791 GLAS, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenverordnung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, funktionelle Seitenverstärkung, 3D-Dämpfungssystem, Durchtritthemmung, Outdoor Sohlentechnologie, Sicherheitsreflektoren, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Weite: 10, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Marke:
atlas
Größe:
41
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,55*
€ 198,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,31*
€ 190,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,27*
€ 171,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,98*
€ 148,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,79*
€ 134,22
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.