Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-206636
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     C762241
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, Kat.II, gelb, Polyurethan, Größe 36

DUNLOP Polyurethan-Stiefel PUROFORT+, S5, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 CI, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, antistatische und bedingt öl-, benzin- und säurebeständige PU-Sohle, rutschhemmende Profilsohle, Farbe: gelb, Material: geschäumtes Polyurethan, Gewicht: 2140 g/Paar, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 2500g
Marke:
Dunlop
Größe:
36
Kategorie:
S5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 65,36*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 75,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 75,05*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 82,18*
Lager 114
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 122,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,16*
€ 145,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,60*
€ 143,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,54*
€ 130,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,23*
€ 112,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.