Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Faltsignal Elektroarbeiten, Dreibeingestell, gelb/schwarz, SL 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-20554
Hersteller:  Nissen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Faltsignal Elektroarbeiten, stabiles Dreibeingestell, Farbe: gelb/schwarz, Material: kunststoffbeschichtetes Fasergewebe, Warnhinweis 3-seitig, standfeste Zusatzabsicherung für kurzfristige Gefahrenstellen, stabiles Dreibeingestell öffnet sich selbsttätig durch Federmechanismus, Schenkellänge: 600 mm, Lieferung mit robusten Futeral
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Absicherung, Absperrungen > Leitkegel, Faltsignale
Weitere Suchbegriffe: Faltsignale, Hinweisschilder, Warnhinweise, Dreibeingestell
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 130,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG