Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandhaken für Schutzschürze, 163x195mm, Hakenlänge: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-20409
Hersteller:  Gebra
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Wandhaken für Schutzschürze, Maße: 163x195 mm, Hakenlänge: 60 mm, Hartkunststoff, schnell montiert - einfach anbohren
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Aufbewahrungssysteme > Wandhaken
Weitere Suchbegriffe: Aufhänger, Aufhängung, Befestigung, Schutzmittelbefestigung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 9,60*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG