Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bilsom Gehörschutzstöpsel 303 S im Handdispenser, 100 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-20393
Hersteller:  Bacou Dalloz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bilsom Gehörschutzstöpsel 303 S im Handdispenser, für enge Gehörgänge, 100 Paar, PU-Schaumstoff, dämmstarker Stöpsel mit gutem Tragkomfort, Dämmwerte: H-Wert = 32 dB, M-Wert = 29 dB, L-Wert = 29 dB, SNR-Wert = 33 dB
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Ohrenschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 21,55*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG