 | | Produktinformationen von
Kroschke | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 114-20163 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kabelprüfplakette Geprüft nach BGV 08-17, Farbe: grün, Material: Folie, selbstklebend, transparent, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Temperaturbereich von -29° C bis +70° C, für Kabeldurchmesser 10-20 mm, Format: 57 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Kroschke |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,00* |
€ 2,20* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kroschke |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Bogen |
€
2,20* |
€
2,62 |
pro Bogen |
|
ab 85 Bögen |
€
2,05* |
€
2,44 |
pro Bogen |
|
ab 167 Bögen |
€
1,85* |
€
2,20 |
pro Bogen |
|
ab 334 Bögen |
€
1,55* |
€
1,84 |
pro Bogen |
| 1 Bogen
enthält 6
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke |  |
|  | Versand von Kroschke |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|