Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

rofa Multinormen-Jacke Trend, hellgrau, PROBAN® Mischgewebe, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200462
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     87514/195
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
rofa Multinormen-Jacke Trend, Kat.III, hellgrau, PROBAN® Mischgewebe, Größe 48

rofa Multinormen-Jacke Trend, Kategorie III, gemäß EN ISO 11612, EN 14116, Index 3 (flammhemmend), EN ISO 11611, Kl. I (Schweißerschutz), EN 1149-3 (antistatisch), EN 13034 Typ 6 (Chemikalienschutz), EN 61482, Kl. I (störlichtbogengeschützt), verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen, 2 Brustinnentaschen, davon 1 mit Reißverschluss, Farbe: helgrau, Material: PROBAN® Mischgewebe aus 78% Baumwolle, 20% PES, 2% antistatischer Komponente, Größe: 48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Grau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 14116 | EN ISO 11611 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-3
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, lichtbogenschutzjacke rofa, lichtbogen schutzjacke, schweißerjacke baumwolle, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 74,92*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 92,09*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 92,15*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 76,13*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 75,24*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 75,21*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 76,49*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 74,87*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 75,31*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 92,51*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 92,33*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 105,58*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 105,51*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 122,59*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
87514/195
ab € 124,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.