Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Gesichtschutz-Scheibe Clearways CV83P, Kat.II, farblos, Polycarbonat, 110g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200235
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002353
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Kopfband für Visiere
Honeywell Gesichtschutz-Scheibe Clearways CV83P,Kat.II,farblos,Polycarbonat,110g

Honeywell Gesichtschutz-Scheibe Clearways CV83P, Kategorie II, für Kopfhalter Clearways CB14 und CB20, gemäß EN 166, Schutz gegen allgemeine Gefahren, fliegende Teilchenoder Chemikalien, sehr robust und langlebig, bequeme Verwendung durch geringes Gewicht, Farbe: farblos, Material: Polycarbonat, Gewicht: ca. 110 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<200 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Marke:
Honeywell
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 10,11*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,13*
€ 8,95*
ab € 7,25*
€ 10,93*
6 Tage
4
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 10,97*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 9,65*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002346
ab € 9,36*
Zubehör
Honeywell
1002341
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.