Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MINIMAX Wasser-Feuerlöscher W6n-C, Ø 160mm, Höhe 550mm, Inhalt 6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:   114-2002
Hersteller:   Minimax
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
MINIMAX Wasserlöscher W6n-C, nicht frostsicher, gefüllt mit 6 Liter Hydroxol, mit Sprühdüse, Zulassungs-Kennzeichen P1-7/04, Temperaturbereich: 0 bis +60° C, Aufladegerät mit Druckhebel-Armatur, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2 Druckgasstahlflasche, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 550 mm, Inhalt: 6 Liter, Lieferung ohne Wandhalter
... > Brandschutz > Feuerlöscher, Zubehör > Feuerlöscher, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Feuerschutzbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 9 Tage Frei Haus € 146,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  146,90* €  174,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG