Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000, Modell 111, Kategorie III, weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200053
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     2000-WH STD CVRL HOOD 111.XL
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000, Modell 111, Kat.III, weiß, Größe XL

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000, Modell 111, Kategorie III, Typ 5B/6B, gemäß EN 14126, DIN 32781, EN 1073-2 und antistatisch gemäß EN 1149-5, geeignet für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, mit hoher Flüssigkeits- und Partikelbarriere, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste, Daumenschlaufen, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken, silikonfrei, fusselarm, Farbe: weiß, Material: Trägerschicht aus Vliesmaterial, mikroporöses PE-Film, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 8,97*
Lager 114
5
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,63*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
2000-WH STD CVRL HOOD 111.L
ab € 5,88*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-06
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.