Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose Highline, schiefer/schwarz/rot, Mischgewebe, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-196044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas
arbeitslatzhose
PLANAM Latzhose Highline, schiefer/schwarz/rot, Mischgewebe, Größe 44

PLANAM Latzhose Highline, diverse Taschen, Gummizug im Bund, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz und Sicherheitssteckschnalle, zertifiziert nach UV-Standard 801, einlauffestnach DIN EN ISO 6330, waschbar bis 60° C, Farbe: schiefer/schwarz/rot, Material: 65%Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 285 g/qm bzw. 320 g/qm für Kontrastfarbe, Größe: 44
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Größe Bekleidung:
44
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 44, Bekleidung, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Arbeitshose, Hosenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
2312
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.