Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOMEX Delta Comfort Flammschutzoverall, EN 531, mittelblau, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-19046
Hersteller:  Hugo Josten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzoverall
NOMEX Delta Comfort Flammschutzoverall, hoher Tragekomfort, ideal für hitzeexponierte Arbeiten (EN 531), hohe Temperaturbeständigkeit (ca. 350°C), weitgehende Chemikalienbeständigkeit und hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit, Umlegekragen, verdeckter Druckknopfverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, 3 Außen-, 1 Innentasche, Farbe: mittelblau, Material: Nomex Delta Comfort, 93% Aramid / 5% Kevlar / 2% antistatische Faserkomponente (EN 1149-3), Flächengewicht: 265 g/m², flammenhemmend (EN 533), Größe: 46
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Flammschutz
Weitere Suchbegriffe: Körperschutz, Feuerschutzbekleidung, Schutzausrüstung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 23 Tage Frei Haus € 216,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  216,90* €  258,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG