Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille Ontor, EN 166, schwarz/türkis, farblose PC-Scheibe, 44g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190216
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9090 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
INFIELD Schutzbrille Ontor,Kat.II,EN 166,schwarz/türkis,farblose PC-Scheibe,44g

INFIELD Schutzbrille Ontor, Kategorie II, gemäß EN 166, mechanische Festigkeit, Augenraumabdeckung durch Gummi-Abdichtung, mit elastischen Brillenflügeln, verstellbare und inklinierbare Brillenbügel, Farbe Fassung: schwarz/türkis, Farbe Scheibe: farblos,Material Scheibe: Polycarbonat mit Antiscratch -Beschichtung, Gewicht: ca. 44 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,95*
7 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,39*
10
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 9,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,48*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 13,07*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9954500
ab € 3,79*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.