Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MASCOT Wintermütze Seoul,Schirm,klappbare Ohrenwärmer,schwarz,Größe L(59cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:   114-1863
Hersteller:   Mascot International
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
MASCOT Wintermütze Seoul, mit kräftigem Schirm, herunterklappbaren Ohrenwärmern und Druckknopfverschluß unter dem Kinn, nicht waschbar, Farbe: schwarz, Obermaterial: 100 % Nylon, Steppfutter und Webpelzfutter: 100 % Polyester, Kopfgröße: ca. 59 cm
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Kopfschutz > Kappen, Mützen
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzkleidung, Wintermützen, Schutzausrüstung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag € 4,00* € 11,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,90* €  14,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG