Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MASCOT Wintermütze Seoul,Schirm,klappbare Ohrenwärmer,blau,Größe L(59cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-1862
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
MASCOT Wintermütze Seoul, mit kräftigem Schirm, herunterklappbaren Ohrenwärmern und Druckknopfverschluß unter dem Kinn, nicht waschbar, Farbe: blau, Obermaterial: 100 % Nylon, Steppfutter und Webpelzfutter: 100 % Polyester, Kopfgröße: ca. 59 cm
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Kopfschutz > Kappen, Mützen
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzkleidung, Wintermützen, Schutzausrüstung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 11,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG