Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türwächter ohne Voralarm,DIN/EN 1125,für Panikstangen,grün,Stahl,52x220x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-18390
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Türwächter
Türwächter ohne Voralarm, gemäß DIN/EN 1125, für Panikstangen, mit Profilhalbzylinder, Alarm 75 dB/1m, Lieferung inkl. 9 V Batterie und Befestigungsmaterial, Farbe: grün, Material: Stahl, Format: 52 x 220 x 72 mm
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Türwächter, Sicherheitssysteme > Türwächter und -hauben
Weitere Suchbegriffe: Signalgeber, Türsicherungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag Frei Haus € 559,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  559,00* €  665,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG