Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEAG Sicherheitsleuchte,doppelseitig,Style Variant 28011,Kunststoff,342x200x68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-18363
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CEAG Sicherheitsleuchte, doppelseitig, Style Variant 28011, Erkennungsweite 32 m, gemäß EN 1838 und DIN EN 60598-2-22, Deckenaufbaumontage, Lichtaustritt nach unten, elektronische Funktionsüberwachung, wiederaufladbarer wartungsfreier NC-Akku, Leuchtmittel: 8 W/T16, 450lm, Lieferung inklusive Leuchtmittel und Piktogrammen, Schutzart: IP 41, Schutzklasse: II, Farbe: Gehäuse: grau, Haube: transparent, Material Gehäuse: Kunststoff, Format: 342 x 200 x 68 mm
... > Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme > Notbeleuchtungen > Notbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Sicherheitsbeleuchtungen, Rettungszeichenleuchten, Fluchtwegkennzeichen, Notbeleuchtungen, LED-Leuchten, Rettungsleuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 349,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,50*
€ 415,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG