Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SKYLOTEC Auffanggerät Ergogrip 2, EN 353-2, Seil 20 m, Ø 12mm, 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-18321
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Auffanggerät
SKYLOTEC Auffanggerät Ergogrip 2, festklemmendes, automatisch mitlaufendes Auffanggerät, gemäß EN 353-2, mit Verbindungselement zwischen Auffanggurt und Anschlagpunkt, 12 mm starkes und 20 m langes Kernmantelseil, 2 Karabinerhaken, Seilfreigabe per Tastendruck bei Bewegung nach unten, nach oben zum Anschlagpunkt frei mitlaufend, inklusive 500 mm langen Gewebeband mit Karabinerhaken als Verbindung zwischen Auffanggurt und Seilkürzer, Falldämpfung erfolgt durch das Seil, Gewicht: 2,8 kg
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Absturzsicherungen > Höhensicherungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 236,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG