Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Spiegel, Acrylglas, gewölbt, schlagfest, 1/4 Ø 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-18248
Hersteller:
     Daresco
Herst.-Nr.:
     4.4160.450
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
90°-Spiegel, Acrylglas, gewölbt, schlagfest, 1/4 Ø 450mm

90°-Spiegel, schafft Einblicke in Eckbereiche, zum Anschrauben, Material: Acrylglas,gewölbt, schlagfest, 1/4 Durchmesser: 450 mm, Beobachterabstand: bis ca. 3 m, Gewicht: 0,25 kg, Lieferung ohne Wandarm zur Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel 90°, beobachtungsspiegel, kontrollspiegel durchmesser 45cm, Verkehrsspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Daresco
4.4160.800
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.