Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SKYLOTEC Auffanggerät Magic 1, EN 353-1, Seil 10 m, Ø 12, 2 Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-18247
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Auffanggerät
SKYLOTEC Auffanggerät Magic 1, gemäß EN 353-1, auf- und abwärts automatisch mitlaufend, beim Absturz festklemmend, 10 m langes und 12 mm starkes Kernmantelseil, mit 2 Karabinerhaken (Öffnungsweite: je 21 mm) mit 450 mm langen Gurtbandverbindungsmittel, Gewicht: 1,35 kg
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Absturzsicherungen > Höhensicherungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 209,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG