Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acco Hebelschneider ClassicCutTM CL 120, blau, 670x350mm, 1,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-18195
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Acco Hebelschneider ClassicCutTM CL 120, ideal für DIN A 3 Formate, Schneidleistung: 1 mm 10 Blatt(80g/qm), Schnittlänge: 460 mm, Farbe: blau, Tischgröße 670 x 350 mm, Gewicht: 1,35 kg.
... > Rahmen und Infoträger > Geräte und Hilfsmittel zur Organisation > Schneidemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Schneidemaschine, Bürogerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 99,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG