Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acco Rexel Rollenschneider Smart CutTM A 425, grau, 439x261mm, 1,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-18192
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Acco Rexel Rollenschneider Smart CutTM A 425, 4 Schnittstile in einem Gerät: Gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation und Falzung, Schneideleistung 1mm, 10 Blatt (80 g/qm), Schnittlänge: 320 mm, Farbe: grau, Tischgröße: 439 x 261 mm, Gewicht: 1,4 kg
... > Rahmen und Infoträger > Geräte und Hilfsmittel zur Organisation > Schneidemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Rollmesser-Schneidemaschine, Schneidegerät, Schneidemaschine, Bürogerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 69,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG