Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vollsichtschutzbrille Aero, EN 166, transparente Acetat-Scheibe, 65g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-17938
Hersteller:  Georg Schmerler
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Vollsichtchutzbrille Aero, einteilig, großes Sichtfeld, transparente Acetat-Scheibe, weicher PVC-Brillenkörper mit indirekter Belüftung, beschlagfrei, dicht abschließend, Schutz vor Flüssigkeiten und Grobstaub, gemäß EN 166, Gewicht: 65 g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Augenschutz, Gesichtsschutz > Vollsichtbrillen
Weitere Suchbegriffe: Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 5,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG