Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schuberth Antistatikhelm BES/ABS 15P,EN 397,EN 1127-1,weiß,ABS-Thermoplast,380g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17776
Hersteller:
     Schuberth Helme
Herst.-Nr.:
     2531002285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatikhelm
Elektrikerhelm
elektrikerhelm schuberth
antistatikhelm
Schuberth Antistatikhelm BES/ABS 15 P, gemäß EN 397 und EN 1127-1, Zusatzprüfungen bis Explosionsklasse II B, Schutz gegen elektrischen Schlag bis 440 VAC, Kinnriemenhalterung, Naturlederschweißband mit Spezialpolsterstreifen, 6-Punkt-Innenausstattung (Gurtband traghöhenverstellbar), Material: ABS-Thermoplast, Farbe: weiß, Gewicht: ca. 380 g, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm weiß, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstung, Schutzhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG