Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gläser für Schraubringbrille, Athermal Schutzstufe 5, grün, Glas


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-17768
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gläser für Schraubringbrille, Athermal Schutzstufe 5, Farbe: grün, Material: Glas, Durchmesser: 50 mm, Gewicht: 0,025 kg
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Augenschutz, Gesichtsschutz > Schutzbrillen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 1,80*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG