Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzschweißband für Lockweiler-Helme Apollo, PU, 400x45mm, 0,005kg, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-17764
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Ersatzschweißband für Lockweiler-Helme, Apollo, Neck II und Terano, Material: Polyurethan, Format: 400 x 45 mm, Gewicht: 0,005 kg, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Kopfschutz > Schweißbänder, Kälteschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 17,45*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG