Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzklingen für Soft-Cutter, Klingenbreite: 9mm,10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-17577
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Ersatzklingen für Soft-Cutter, Klingenbreite: 9 mm,1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Helfer für jeden Betrieb > Messer
Weitere Suchbegriffe: Schneidewerkzeuge, Skalpell, Schneidewerkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 2,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG