Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bilsom Kapselgehörschützer Radio, EN 352-1, Vollkunststoff, 370g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-17503
Hersteller:  Sperian Protection
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bilsom Kapselgehörschützer Radio, gemäß EN 352-1, motiviert bei monotonen Tätigkeiten, schützt vor Lärm, Lärmpegelbegrenzer: 82 dB (A), Lautstärkenregler, regenwassersicher, Material: Vollkunststoff mit gepolsterten Kopfbügel, hautfreundliches Dichtungskissen, Kapsel-Schnellverstellung, H-Wert = 30 dB, L-Wert = 20 dB, M-Wert = 25 dB, SNR-Wert = 28 dB, Gewicht: 370 g (inkl. Batterien), Lieferung inkl. zwei 1,5-V-AA-Batterien
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Schutzausrüstungen, Ohrschutz, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 154,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG